• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Enhåndsrørtang med alu-greb 2 tommer

Art.-nr.: 810860 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
431 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Rør-⌀ 2 tommer
Hel længde 350 mm
Spændvidde 61 mm
Materiale, greb Aluminium
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 810860 2
EAN/GTIN 4045197377579

Betegnelse

Udførelse:

Den fjedrende hagekæbe kan justeres med en riflet skrue; hurtig indstilling af den aktuelle rør-⌀ på skala på sidefladerne.
Greb af aluminium, grålakeret. Ca. 40 % lavere vægt i forhold til støbegodsgreb.

Anvendelse:

De fjederlagrede kæber giver mulighed for skraldelignende anvendelse. Kæberne presser sig fast til røret ved tilspænding og løsner sig automatisk, når grebet løftes (enhåndsbetjent).