{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Anvendelse, låseringstænger | Inderring, vinklet | |
Hel længde | 130 mm | |
Til indvendige låseringe-⌀ | 8 mm - 13 mm | |
Spids-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Kæbeform | vinklet 90° | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Specialstål | |
Materiale, spids | Specialstål | |
Overflade | kemisk gråfarvet. | |
med begrænsningsanslag | nej | |
Greb med fikseringsanordning | ja | |
Udskiftelig spids | nej | |
Produkttype | Låseringstang |
Artikelnummer | 719790 J01 | |
EAN/GTIN | 4003773048619 | |
Producentnummer | 48 21 J01 |