• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Låseringstang til griberinge G2

Art.-nr.: 719950 G2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelse, låseringstænger Ringe til aksler uden not
Hel længde 140 mm
Spids-⌀ 1,3 mm
Til aksel-⌀ 5 – 13 mm
Norm DIN ISO 5743
Kæbeform lige
Greb overtrukket med kunststof
Materiale Krom-vanadium-specialstål
Overflade Tang, kemisk sortfarvet, hoved poleret
Led med integreret returfjeder ja (str. G0 med stilleskrue)
Udskiftelig spids nej
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 719950 G2
EAN/GTIN 4003773231073
Producentnummer 46 11 G2

Betegnelse

Udførelse:

Tang kemisk sortfarvet, hoved poleret, greb overtrukket med kunststof. Lige spidser; vinklede, dvs. de passer til griberingenes boringer. Med åbningsfjeder; G0 med stilleskrue.

Anvendelse:

Til griberinge (ringe til aksler uden not).

Norm:

DIN ISO 5743

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet og oliehærdet.