{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 200 mm | |
Skæreværdier, hård tråd op til ⌀ | 2,8 mm | |
Skæreværdier, pianotråd op til ⌀ | 2,2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Greb | Flerkomponentovertræk med Haptoprene-overflade, der giver et godt greb | |
Produktionsmetode | Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC) | |
Materiale | Special-værktøjsstål | |
Overflade | forkromet | |
gnistfri | nej | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 700340 200 | |
EAN/GTIN | 4045197416933 |