Gribetang PLUS med justerbar underkæbe, Hel længde: 230mm

Art.-nr.: 708901 230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 230 mm
Kæbelængde 40 mm
Spændvidde, rundt materiale 80 mm
Spændvidde, vinkelmateriale 40 mm
Produkttype Gribetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 708901 230
EAN/GTIN 3662424019821
Producentnummer 500A

Betegnelse

Udførelse:

Enkel og sikker betjening. Ubesværet og hurtig åbning ved hjælp af løsnekontakt nederst på grebet. Med stort spændeområde og stor spændedybde, 5 gange hurtigindstilling og yderligere finindstilling. Underkæbe dybforkrøppet til fastspænding af U- og vinkelprofiler, rør etc. Fortandede gribekæber og yderst stabil tangenhed. Tang helt forniklet.

Anvendelse:

Til sikker fiksering af profiler, fladt materiale og rør. Spændetryk justerbart op til 10.000 N.

Materiale:

Kæber i krom-molybden-vanadium-stål, sænksmedede.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven