{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hel længde | 125 mm | |
Kæbelængde | 27 mm | |
Kæbeform | oval-spids, lige | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Bakkeegenskab | Induktionshærdede skær (ca. 60 HRC) | |
Udførelse, kæber | ru indvendig | |
Greb | overtrukket med kunststof | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Multifunktionstang |
Artikelnummer | 713100 125 | |
EAN/GTIN | 4003773043065 | |
Producentnummer | 25 03 125 |