Art.-nr.: 12 50 200

KNIPEX 12 50 200 Selvindstillelig afisoleringstang 200 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
{0} styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
711,47  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste
Del produkt
Mærke: KNIPEX®

Informationer

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:

12 50 200 Selvindstillelig afisoleringstang Til en-, fler- og fintrådede ledere med kunststof- eller gummiisolering. Tilpasser sig af sig selv til de forskellige ledertværsnit - derfor ingen beskadigelse af lederne. Skæredybden kan justeres ved forskellige isoleringsmaterialer. Med trådklipper til flertrådede Cu- og Al-ledere op til 10 mm² og entrådet op til 6 mm². Let bevægelig mekanisme. Knive og kunststof-klemkæber kan nemt udskiftes. Lav vægt. - Afisoleringsværdier kvadratmillimeter: 2,5 — 16,0mm² - AWG: 14 — 6

Tekniske data

Produkttype schneidende Zange

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven