• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Vandret nedtrækningsklemme

Art.-nr.: WNS-SET-MFT
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vandretspændere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer WNS-SET-MFT
EAN/GTIN 4008158041872
Producentnummer WNS-SET-MFT
L-nummer L80030 442

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 750 N Til brug på multifunktionsborde som Festool MFT og Sortimo WorkMo med huldiameter 20 mm og pladetykkelse på min. 19 mm Hurtig fastgørelse takket være det sidelæns placerede spændehåndtag Muliggør bearbejdning af hele overfladen af emnet - også runde og flade emner Patenteret nedtrækningsmekanisme forhindrer, at emnet løfter sig fra bordfladen under opspændingen - også uden fastgørelsesskrue