{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde a | 800 mm | |
Tværsnit, glideskinne | 29×9 mm | |
Spredevidde e | 255 mm - 930 mm | |
Udhæng b | 95 mm | |
Vægt | 3,1 kg | |
Maks. spændekraft | 8.000 N | |
Produkttype | Skruetvinge |
Artikelnummer | 860291 800 | |
EAN/GTIN | 4008158040141 | |
Producentnummer | KRE80-2K |