Helstøbt skruetvinge 500 mm

Art.-nr.: 860650 500
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
530 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændvidde 500 mm
Tværsnit, glideskinne 25×12 mm
Udladning 120 mm
Vægt 3 kg
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 860650 500
EAN/GTIN 4045197501806

Betegnelse

Udførelse:

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Spændearm med selvlåsende kliksegment. Åbnes med udløsningsknap. Bevægelig trykplade, pulverlakeret spændearm.

Anvendelse:

Til hurtig og nem spænding med højt spændetryk.
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
    Spændvidde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven