Fladmejsel 300 mm

Art.-nr.: 740900 300
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 300 mm
Skærbredde 28 mm
Vægt 667 g
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 740900 300
EAN/GTIN 7610733086856
Producentnummer 800.28-300

Betegnelse

Udførelse:

I fladt, ovalt stål, hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; der kan efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet.
Specialkvalitet, = den højest mulige skærhårdhed (ca. 59 HRC) bei med speciel sejhed.

Materiale:

Krom-vanadium-speciallegering, rød pulvercoatet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven