• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Kørner, specialkvalitet, forkromet Hårdmetalspids 120/10 mm

Art.-nr.: 749300 120/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
832 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 10 mm
Spidshårdhed ca. 59 HRC
Udførelse, slaghoved sejhærdet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 749300 120/10
EAN/GTIN 7610733004669
Producentnummer PB 712.2

Betegnelse

Udførelse:

Kraftigt, ottekantet skaft, blank spids. Jævnt gennemhærdet i hele længden. I kraft af special sejhærdet slaghoved springer der ikke splinter af kørnerhovedet.
Specialkvalitet - den højest mulige spidshårdhed - ca. 59 HRC - og speciel sejhed.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
Med påloddet hårdmetalspids.