• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Muggert med skaftbeskyttelseskrave 1,5 kg

Art.-nr.: 751010 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 1,5 kg
Skaftlængde 280 mm
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 751010 1,5
EAN/GTIN 4045197611574

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet muggerthoved. Baner korrekt hærdede og brunerede, sortlakeret hoved, blanke arbejdsflader.
Muggert med påsmedet skaftbeskyttelseskrave og ekstra nylonskaftbeskyttelse, med svejfet Hickory-skaft.

Norm:

DIN 6475

Materiale:

Special-værktøjsstål.