• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Muggert med 3K-skaft 1,5 kg

Art.-nr.: 751020 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt uden skaft 1,5 kg
Skaftlængde 280 mm
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 751020 1,5
EAN/GTIN 8024886007368
Producentnummer 2000/1500 G

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet muggerthoved. Baner korrekt hærdede og brunerede, sortlakeret hoved, blanke arbejdsflader.
Muggert med 3K-skaft, der ikke kan knække (aluminiumskerne, polyamid- og gummikomponenter), smedet skaftbeskyttelses-kraver og ekstra skaftbeskyttelseshylster. Fordel: Ergonomisk, skridsikker, kan ikke knække, vibrationsfri og skånsom mod leddene.

Norm:

DIN 6475

Materiale:

Special-værktøjsstål.

Bemærk:

BEMÆRK!
Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!
Anbefalet produktnummer: 751010