Rekylfri blød hammer, beklædt med kunststof 50 mm

Art.-nr.: 755260 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
497 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hammerhoved-⌀ 50 mm
Hovedlængde 100 mm
Samlet længde 325 mm
Vægt 0,9 kg
Materiale, hus Stål
Materiale, indsats kunststofisoleret
Materiale, skaft Stål
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 755260 50
EAN/GTIN 4045197959737

Betegnelse

Udførelse:

Hammerenhed fremstillet i stål, rekylfri takket være fyldning med stålkugler. Hammer fuldstændig beklædt med kunststof. Temperaturbestandig fra −20 til 90 °C.