• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Vinkelnøgle til Torx®, med boring TX6

Art.-nr.: 625040 TX6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Kampagner og tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX6
Vinkelbenlængde 83×18 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX®-skruer med boring
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625040 TX6
EAN/GTIN 7610733249053
Producentnummer 411.B 6

Betegnelse

Udførelse:

Afvinklet skaft; helt hærdet (sej, hård).

Fordel:

I kraft af boring i Torx®-profilen også velegnet til skruer med sikringsstift.

Materiale:

PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade. Sort spids.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven