Unbrakonøgle, lang forkromet 5/16 tommer

Art.-nr.: 627170 5/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 5/16 tommer
Vinkelbenlængde 208×40 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627170 5/16
EAN/GTIN 7610733203895
Producentnummer 212Z.L 5/16

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade (str. 1/20 bruneret). Let brudte kanter.
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
    sekskant (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven