Sekskant-vinkelnøgle, lang, med kuglehoved, fosfateret udførelse med tommemål 1/20 tommer

Art.-nr.: 627328 1/20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1/20 tommer
Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 81×13 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627328 1/20
EAN/GTIN 4062406319335

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet skaft, kuglehoved kan sættes på i en hældning på op til 30°.
Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), fosfateret overflade.
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
    sekskant (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven