{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 8 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ på udgangsside | 13 mm | |
Længde | 38 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
med AS-Drive-profil | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 642200 8 | |
EAN/GTIN | 4018754005802 | |
Producentnummer | 03030008 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
155 styk på lager
68,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
596 styk på lager
22,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.651 styk på lager
44,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Overflade | vha. nikkelforkromning | forkromet | forkromet |
Nøglestørrelse | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiale | HPQ®-specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |