Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort TX8

Art.-nr.: 631813 TX8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX8
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 2,3 mm
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 25 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Udførelse kort
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631813 TX8
EAN/GTIN 4062406235246

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven