Indsats til Torx®, 1/2 tomme, lang TX30

Art.-nr.: 643660 TX30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX30
Drivfirkant 1/2 tommer
Profilmål A 5,5 mm
⌀ indgangsside 22,7 mm
Længde 120 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643660 TX30
EAN/GTIN 4018754006793
Producentnummer 03131230

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Materiale:

Kromlegeret stål; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.