6-kantet skruebit, 1/4 tomme kort 2,5 mm

Art.-nr.: 631709 2,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/4

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 2,5 mm
Drivfirkant 1/4 tommer
⌀ indgangsside 12,5 mm
Længde 36 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631709 2,5
EAN/GTIN 4062406265076

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.
Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven