Gaffel-/topnøgle 14 mm

Art.-nr.: 621500 14
Rabat
139,24 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
507 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 14 mm
Nøglelængde 224 mm
Kæbebredde 31,5 mm
Hoved-⌀ 19,8 mm
Mundhøjde 7,2 mm
Drivprofil Tolvkant-topnøgle
Bevægeligt hoved 180 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål, forkromet
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 621500 14
EAN/GTIN 4045197480309

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, præcise nøglevidder med lave tolerancer på begge sider. Topnøgle kan drejes ca. 180°.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven