• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Topnøgle med leddelt hoved og T-greb

Art.-nr.: 627392

Betegnelse

Udførelse:

T-greb er udført som glidegreb med endestop for at forhindre, at grebet glider ud af hånden. Med drejeligt leddelt hoved (drejevinkel 50°, arbejdsvinkel op til 90°). Ledstillingen holdes sikkert af integreret fjeder.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven