Skruetrækker til Torx®, med T-greb TX7

Art.-nr.: 625173 TX7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX7
Klingelængde 100 mm
Hel længde 132 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625173 TX7
EAN/GTIN 4013288208224
Producentnummer 05023368001

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk tokomponent-T-greb med fingergreb og behagelig overflade, der giver høj kraftoverførsel og utrætteligt arbejde. Med udgang i siden og holdefunktion på den lange del til sikker fastholdelse af skruen på værktøjet. Matforkromet klingeoverflade.
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
    Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven