Elektronikskruetrækker til ligekærv ESD 1,5 mm

Art.-nr.: 664415 1,5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde b 1,5 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærtykkelse a 0,25 mm
Klingelængde 40 mm
Hel længde 133 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 664415 1,5
EAN/GTIN 7610733268245
Producentnummer 8128.1,5-40 ESD

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk flerkomponent-skaft med drejelig kappe.
Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Skærenes mål er meget nøjagtige. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
Værktøjsgreb af afledende kunststof, ESD-egnet.
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
    Skærbredde b (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven