• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slå- og stødringssnøgle størrelse 24 mm L.160 mm

Art.-nr.: 42050024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 42050024
EAN/GTIN 4018754024063
Producentnummer 42050024
L-nummer L60010 4915

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 7444
  • Specialstål, stålgrå

Egenskab:

  • a: 15 mm
  • Længde [mm): 160 mm
  • Vægt: 200 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 24 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 24 mm
  • Bredde mm (b): 42,5 mm