{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 11 mm | |
Nøglelængde L | 188 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 14,6 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 15,9 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 9,5 mm | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 616500 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754021673 | |
Producentnummer | 41071011 |