Ringgaffelnøgle, tommer 15/16 tommer

Art.-nr.: 613970 15/16
Rabat
96,70 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.656 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 15/16 tommer
Nøglelængde L 281 mm
maks. kæbehøjde h1 12 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 16 mm
Ringstilling 15 grader
Overflade forkromet
Nøglestørrelse, mål tommer
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613970 15/16
EAN/GTIN 4045197550743

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven