{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 8 mm | |
Nøglelængde L | 148 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 5 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614900 8 | |
EAN/GTIN | 4045197442024 | |
Producentnummer | 614900 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse, Nøglestørrelse: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
999 styk på lager
26,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.831 styk på lager
43,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
maks. kæbehøjde h1 | 5 mm | 5 mm |
Ringstilling | 15 grader | 10 grader |
Nøglelængde L | 148 mm | 145 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
maks. ringhøjde h2 maks. | 7 mm | 7 mm |