{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Nøglelængde L | 385 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 12 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 18 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 27 | |
EAN/GTIN | 4018754019359 | |
Producentnummer | 40102727 |