Tool-Check 1 SB, 38 dele

Art.-nr.: 05073220001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05073220001
EAN/GTIN 4013288162526
Producentnummer 05073220001
L-nummer L60020 3549

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skralde, bits og toppe på minimalt arealdet gøres næppe mere kompakt.
  • Inklusiv Bit-skralde: Meget enkel betjening også med kun én hånd i snævre skruesituationer.
  • Sænksmedet udførelse helt i stål.
  • Fintandsmekanik med 60 tænder giver mulighed for en lille returvinkel på 6° til nøjagtigt arbejde.
  • Enkel venstre/højreomskiftning.
  • Ergonomisk formet skraldehoved og -arm.
  • Til 1/4″ bit- og toppåsætning.
  • Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4″-toppe.
  • Med hårde og slidstærke bits, til universelt brug.
  • Hånd- og maskintopnøgle-indsats (ISO 2725-del 3) fra Wera muliggør manuel og maskindrift.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsergør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Er let at få tag på, også med olierede hænder.
  • Med kuglefangrille.
  • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.
  • Af matforkromet krom-vanadium.

Fordel:

  • 1/4″-bit-skralde, hårde og slidstærke bits, Rapidaptor holder, adapter og 1/4″ toppe
  • Ideel til snævre skrueforhold
  • Hårde og slidstærke bits, til universel brug
  • Med Wera adapter 870/1 er det også muligt at bruge 1/4″ toppe
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Leveringsomfang:

  • Tool-Check 1 SB, 38 dele; 1x 8001 A Bit-skralde ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Værktøjsskaft (forbindelsesdel): 1/4″ x 25 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor universalholder: 1/4″ x 50 mm; 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 5x 855/1 TH bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO bits med boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele