IMPACT-top, 6-kantet, 1 tomme udførelse med tommemål 3.1/8 tommer

Art.-nr.: 653002 3.1/8
Rabat
1323,70 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
  • Drivfirkant: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 3.1/8 tommer
Drivfirkant 1 tommer
⌀ på udgangsside 86 mm
Længde 100 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 653002 3.1/8
EAN/GTIN 4062406314446

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.
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
    Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven