10 mm (3/8″) UNIFLEX-stikdåse størrelse 18 mm L.54,5 mm

Art.-nr.: 02040018
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 02040018
EAN/GTIN 4018754002542
Producentnummer 02040018
L-nummer L60010 2458

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 24,2 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 17 mm
  • Længde [mm): 54,5 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 18,5 mm
  • Vægt: 61 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 18 mm