PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme C 6,3, sekskant: 1,5mm

Art.-nr.: 675290 1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    24,66  DKK / styk
  • fra 10 styk
    20,56  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
756 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PrecisionBits
sekskant 1,5 mm
Hel længde 25 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675290 1,5
EAN/GTIN 7610733211371
Producentnummer C6.210/1,5

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Udpræget elasticitet og sejhed ved stor hårdhed sikrer lang levetid. Meget præcise drivspidser, der passer perfekt i skruen, og „Anti-Cam-Out“. Nano-coatingen fungerer som både farvekodning og pæn rustbeskyttelse.

Anvendelse:

Til unbrakoskruer DIN 7426 hhv. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven