{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 16,5 mm | |
Skæremateriale | HSS | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Antal skær Z | 1 | |
Producentbetegnelse | 845 | |
Hel længde | 40 mm | |
Skaftlængde | 22 mm | |
Til boringer fra | 1,5 mm | |
Til undersænkskrue | M8 | |
Bit-sekskantskaft | C 6,3 | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 676311 16,5 | |
EAN/GTIN | 4013288118981 | |
Producentnummer | 05104664001 |