Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3 Hex-Plus-profil, rustfrit stål “Stainless” 1,5 mm

Art.-nr.: 675494 1,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    29,65  DKK / styk
  • fra 10 styk
    24,66  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 3840/1 TS
sekskant 1,5 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Hel længde 25 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Bit-sekskantskaft C 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 675494 1,5
EAN/GTIN 4013288111197
Producentnummer 05071070001

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.
Med torsionszone giver mindre kraftoverføring ved skruning. Rustfrit stål, sejhærdet gennemvakuum-hærdning.

Anvendelse:

Til unbrakoskruer DIN 7426 hhv. DIN ISO 2351-3.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Rustfrit stål.
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
    sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven