Beskrivelse:
Skraldeskruetrækkersæt i 14 dele. Bit-håndgreb med intuitiv betjenbar skraldefunktion. ″Snurren rundt″ gør arbejdet hurtigere. Den helt i grebet indbyggede skraldemekanik sørger for meget handy og letgående arbejde. Ergonomisk omskift til højre-/venstre- eller 0-position. Kraftform Plus greb til ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Magnetisk bitholder til bits med 1/4″ udvendig sekskantstilslutning. 13 hårde og slidstærke bits til universelt brug (krydskærv Phillips og Pozidriv, TORX®, indvendig sekskant og lige kærv), 50 mm lang; kemisk-forniklet, delvis med Take it easy værktøjfinder: Med udgangs-farvemærkning og påstemplet størrelse gør det lettere at finde rigtige bit.
Fordel:
Ekstrem lille bit-håndgreb til bits med 1/4″-udvendig sekskantstilslutning
I grebet integreret skraldemekanik
Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
Høj arbejdshastighed: Med skraldemekanikken kan der også ″snurres rundt″ under skruning
Ergonomisk intuitiv omskiftning til højre-/venstre- eller 0-position
Leveringsomfang:
Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1, 14 dele; 1x 838 RA S bits-håndgreb med skraldefunktion, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 2x 855/4 BTZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ Bits: 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm; 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 70: 70 x 50 mm