• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Bits-sortiment med betjeningsværktøj 19 dele 19

Art.-nr.: 676235 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kraftform Kompakt Stubby 1
Drivprofil Skruetrækker til Phillips; Pozidriv-skruetrækker; Ligekærvskruetrækker; Skruetrækkere til TORX®-skruer; Sekskant-skruetrækker
Antal dele 19
Betjeningsværktøj 1 bit-skralde 1/4”; Topskralde 1/4 tomme; Skruetrækkerholder
Bit-sekskantskaft E 6,3
Teleskopklinge, der kan forsænkes i grebet nej
maskinkompatibel ja
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 676235 19
EAN/GTIN 4013288214553
Producentnummer 05057471001

Betegnelse

Udførelse:

Praktisk sammensatte Kraftform Kompakt®-sortimenter af bits og betjeningsværktøj til manuel brug og maskinbrug. Kraftform-skruetrækkergreb med hurtigskifteholder til 1/4 tomme-bits med C 6,3 og E 6,3 skaft.
Med ergonomisk 2K-Kraftform-greb, kort.

Indhold:

Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips: 1 stk. nr. 675520 i hver str. 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3 til Pozidriv: 1 stk. nr. 675540 i hver str. 1/25; 2/25
Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3 til indvendig sekskant: 1 stk. i hver str. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3 til indvendig Torx®: 1 stk. af hver nr. 675550 str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, BiTorsion, længde 25 mm, C 6,3 til lige kærv: 1 stk. i hver str. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Skruetrækkergreb: 1 stk. nr. 676405

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven