Art.-nr.: 77 21 130

KNIPEX 77 21 130 Elektronik-skævbider betrukket med kunststof 130 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
{0} styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Kan leveres på 4-6 uger
Kan leveres på 6-8 uger
Efterlevering
Stykpris
239,66  DKK
plus moms plus fragt
Favoritliste
Del produkt
Mærke: KNIPEX®

Informationer

Produktbeskrivelse

Beskrivelse:

77 21 130 Elektronik-skævbider For fine skærearbejder, fx inden for elektronik og finmekanik. Belastningsoptimeret formgivning for en mere direkte fornemmelse for arbejdet. Stabilt, gennemstukket og spillerumsfrit led. Friktionsfattig dobbeltfjeder for blød og ensartet åbning. Polituren eller spejlpolituren giver i forbindelse med en fin oliefilm en god rustbeskyttelse - ingen forstyrrelser i koblingskredsløbet pga. af afskallende kromdele. Skær desuden laserhærdede, skærhårdhed min. 60 HRC. Slanke hylstre, som er trukket op til tanghovedet, giver sikker og komfortabel føring, også mellem tommel- og pegefinger. rundt hoved, uden facet. skærhårdhed ca. 57 HRC. - Skæreværdi mellemhård tråd: Ø 1,3mm - Skæreværdi blød tråd: Ø 0,3 – 1,6mm - Kæbelængde (B): 18mm - Kæbetykkelse (led) (D): 9,5mm - Hovedbredde (A): 14mm

Tekniske data

Produkttype schneidende Zange

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven