• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Båndjernsaks 260 mm

Art.-nr.: 762800 260
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 260 mm
Længde, skær 30 mm
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 762800 260
EAN/GTIN 4010220001585
Producentnummer D122A

Betegnelse

Udførelse:

Flad underdel, der let kan føres ind under stramt udspændte båndjern.
Uden udveksling; åbne ben med glidebeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven