{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreydelse | 50 mm2 | |
Skæreydelse op til ⌀ | 15 mm | |
Hel længde | 165 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greb | Flerkomponentovertræk | |
Aktivering | mekanisk, enhånds | |
Materiale | Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehærdet. | |
Overflade | forkromet | |
Klembeskyttelse | ja | |
med returfjeder | nej | |
Produkttype | Saks |
Artikelnummer | 730350 165 | |
EAN/GTIN | 4003773039648 | |
Producentnummer | 95 16 165 |