{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stempel- ⌀ (hul-⌀) | 54 mm | |
Til panserrørgevind iht. DIN 40430 | Pg42 | |
Trykskrue | M 20 × 1,5 × 80 | |
Forboring, hul-⌀ | 21 mm | |
Trykskruens nøglevidde | 30 mm | |
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37) | 3 mm | |
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til | 2 mm | |
Produkttype | Hulværktøj |
Artikelnummer | 834000 54 | |
EAN/GTIN | 2050000996597 |