• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Rørrensningsskakt, 6 mm x 3 m

Art.-nr.: 56013800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Rørrenser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013800
EAN/GTIN 4022668138006
Producentnummer 56013800
L-nummer L60010 7121

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dobbeltlags aksel
  • Enkelt design for lettere arbejde
  • Til rør fra 40 til 50 mm

Egenskab:

  • Rørdiameter indvendig (mm): 6
  • L [m]: 3 m
  • Vægt: 375 g