Beskrivelse:
Anvendelse:Afmontering af kuglelejer, der er placeret på en aksel og i huset
- Betydeligt nemmere at bruge end velkendte markedsstandardsystemer giver endnu større effektivitet og produktivitet
- Sæt med 40 dele
til kuglelejer 6000 til 6407 - Til mere end 40 standard kuglelejer op til størrelse 6311
- Nem at bruge holder til pull-off kroge
- 100% kraftoverførsel ved selvlåsning
- Fremstillet i Tyskland
- Nettovægt (kg): 7,05 kg
Leje ∙ Krog ∙ holder
6000 ∙ 1778-10 ∙ 1778-3
6001 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6002 ∙ 1778-10 ∙ 1778-1
6003 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2
6004 ∙ 1778-1 ∙ 1778-1 6008 ∙ 1778-40 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6005 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6006 ∙ 1778-30 ∙ 1778-1
6007 ∙ 1778-40
6009 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1
6010 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1 6200 ∙ 1778-10 ∙ 1778-2 6201 ∙ 1778-20 ∙ 1778-3 6202 ∙ 1778-20 ∙ 1778-2 6203 ∙ 1778-30 ∙ 1778-2 6204 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1 ∙ 1778-40 ∙ 1778-1 6300 ∙ 1778-2 6205 ∙ 1778-1 6301 ∙ 1778-40 ∙
1778-30
6302 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3
6303 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3 6304 ∙ 1778-40 ∙ 1778-3 6011 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4 6012 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4 6206 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4 6207 ∙ 1778-50 ∙ 1778-4 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4 6209 ∙ 1778-4 6208 ∙ 1778-4 6210 ∙ 1778-60 ∙
1778-60
6211 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6212 ∙ 1778-70 ∙ 1778-4 6213 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6 6305 ∙ 1778-60 ∙ 1778-6 6306 ∙ 1778-60 ∙ 1778-5 6307 ∙ 1778-60 ∙ 1778-5 6308 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5 6309 ∙ 1778-70 ∙ 1778-8 6311 1778-70 ∙ 1778-70 ∙ 1778-5 ∙
1778-5
6310 +
∙ 1778-5 + 1778-9
6403 ∙ 1778-60 ∙ 1778-4
6404 ∙ 1778-70 ∙ 1778-4
6405 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6406 ∙ 1778-70 ∙ 1778-6
6407 ∙ 1778-60 ∙ 1778-6 + 1778-7