{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændvidde, udvendigt | 30 mm - 120 mm | |
Spændvidde, indvendigt | 70 mm - 180 mm | |
Spændedybde til | 100 mm | |
Maks. moment | 35 Nm | |
Effekt | 2,5 t | |
Antal kroge | 2 | |
Udvendig sekskant | 17 mm | |
Vægt | 1,42 kg | |
Produkttype | Toarmet aftrækker |
Artikelnummer | 880450 10 | |
EAN/GTIN | 4021176756306 | |
Producentnummer | 20-10+S |