Universalsæt i praktisk værktøjskasse til laboratorium, udvikling, hobby osv. med DigiTorque V02 momenthåndtag med magnetisk klinge og PrecisionBits C6 til skruer med slids, Phillips, Pozidriv, Torx® og sekskantskruer

Art.-nr.: 9320.Set B3 CBB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9320.Set B3 CBB
EAN/GTIN 7610733288670
Producentnummer PB 9320.Set B3 CBB

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DigiTorque V02, momentskruetrækker med digitalt display, sæt i praktisk værktøjskasse
  • til skruearbejde med gentageligt tilspændingsmoment (certificeret +/- 6% )
  • til laboratorium, udvikling, hobby osv., med C6-bits til slidsede, PH-, PZ-, TX- og sekskantede skruer
  • PrecisionBits med præcise, dimensionelt nøjagtige spidser, optimal pasform i skruer
  • 2-komponenthåndtag med blødt hylster, behagelig håndtering
  • Elektronik med NFC-interface, nem justering med NFC eller via knapfunktion
  • automatisk udløsning, understøttet af hørbart og mærkbart klik
  • drejelig hætte med digitalt display, let justerbar uden hjælpeværktøj
  • udskifteligt batteri, type CR1/3N 3 volt lithium
  • garanti for momentgreb, 3 år fra købsdatoen mod fabrikations- og materialefejl
  • kalibrering, om nødvendigt justering efter 5.000 klik eller årligt anbefalet
  • kalibrering via akkrediteret testcenter eller anbefalet af producenten
  • .