{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 25 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±0,5 % | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Interface | USB-interface | |
Opløsning | 0,02 Nm | |
Måleområde | 2,5 Nm - 25 Nm | |
Displayenhed, bredde | 147 mm | |
Displayenhed, højde | 79 mm | |
Displayenhed, dybde | 280 mm | |
Vægt | 5 kg | |
Firkantholder | 3/8 tommer; 1/4 tommer | |
Sekskantholder | 5/16, 1/4 og 5/32 tommer | |
Energiforsyning | solcelledrift | |
Produkttype | Momenttestapparat |
Artikelnummer | 654395 25 | |
Producentnummer | TTT-300C2 |