Elektronisk momenttestapparat HCT 50 Nm

Art.-nr.: 654410 50
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 1.773,08 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 2.294,57 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Interface: USB-interface; Bluetooth-port
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 50 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Interface USB-interface; Bluetooth-port
Trådløs anvendelse HCT Mobile App; HCT Windows App
Testprotokol Producentens testrapport
Opløsning 0,01 Nm
Måleområde 5 Nm - 50 Nm
Displayenhed, bredde 146 mm
Displayenhed, højde 86 mm
Displayenhed, dybde 161 mm
Vægt 3 kg
Firkantholder 3/8 tommer
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Momenttestapparat
Beskyttelsesklasse IP IP 40
Serie HCT

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654410 50
EAN/GTIN 4062406141219

Betegnelse

Udførelse:

Til brug af mekaniske og digitale momentnøgler fra kendte mærker (ikke HCT) og skruetrækkere samt
HCT-momentnøgler. Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning
og højredrejende momentnøgler.
  • Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 2,8 tommers TFT-display med dobbeltskala. Med hukommelsesindikator.
  • Lagerplads: 1000 måleværdier med tidsstempel (inkl. dato og klokkeslæt) og 20 konfigurerbare testopgaver.
  • Tilstande: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First-Peak) og spidsværdivisning (Peak-Hold). Ved brug sammen med en HCT-momentnøgle står der to andre tilstande til rådighed: Track-HCT og Peak-Hold-HCT. I den forbindelse vises HCT-momentnøglens og HCT-momenttestapparatets måleværdier på testapparatets display. De opnåede spidsværdier vises til sammenligning og analyseres automatisk.
  • Montering: Kan fastgøres på jævne overflader (borde, vægge osv.) vha.4 skruer (M10).
  • 3 udsparinger til sikker opbevaring af adaptere (forstørrelsesstykke).
  • Dataudgang: Muligt via Bluetooth eller USB-C.
  • Mulige trådløse anvendelser: HCT Windows-appen og HCT Mobile-appen. Testapparatet har en tovejs-grænseflade. Testapparatet kan også betjenes selvstændigt (uden app).
  • Apps: For at kunne aktivere HCT Windows-appen skal der bruges en Bluetooth-dongle 49 8999 Stick (licens) Windows-app-software (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT Mobile App fås gratis til iOS og Android.
  • Radiogodkendelse: Momenttestapparatet med Bluetooth-interface har en gyldig radiogodkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge, Tyrkiet og Storbritannien.
  • Adgangskodebeskyttelse: er mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang i menuen (masterpassword) og til sikring af testopgaver. Desuden kan det indstilles, at det kun er muligt at fortsætte bearbejdningen ved forkert testudførelse efter indtastning af adgangskoden.
  • Advarselssignaler: Optiske (farveændring på displayet) og akustiske (buzzer). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Det akustiske advarselssignal kan deaktiveres efter ønske.
  • Beskyttelsesklasse IP40
  • Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.
  • Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.
  • Visning af softwareversion med serienummer og dato for sidste kalibrering. Datoen for den næste kalibrering kan indstilles på momenttestapparatet.

Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Fordel:

Ved brug af HCT-momenttestapparatet i kombination med en HCT-momentnøgle:
  • Samtidig visning af HCT-momentnøglens og HCT-momenttestapparatets måleværdier på momenttestapparatets display.
  • Visning og automatisk evaluering af topværdierne opnået med HCT-momentnøglen og HCT-momenttestapparatet.
  • HCT-momentnøgler, der blokeres pga. overbelastning, kan genaktiveres vha. momenttestapparatet. (Efter aktivering anbefales det at kalibrere HCT-momentnøglerne).

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Fordele ved radiotransmission med Bluetooth:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Opdater appens og Bluetooth-firmwaren på dine HCT-momentnøgler for at udnytte alle fordelene!

GARANT app-firmware fra version 3.37, Bluetooth-firmware fra version 0.95.
HOLEX app-firmware fra version 1.1.10, Bluetooth-firmware fra version 1.3.6.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Nøjagtighed:

Med uret og mod uret: +/- 1 %.

Leveringsomfang:

USB-C-datakabel(1,8 m), strømforsyning, landeadapter (type A, C, G og I), overensstemmelsesattest. Inklusive stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Passende yderligere adaptere fås under nr. 649550 og nr. 650006.

Den gratis smartphone-app kan bruges til at overføre den nyeste enhedssoftware til testapparat via Bluetooth for at aktivere kommende funktionsforbedringer.