Udførelse:
Kraftskaft med hud- og gribevenlig
Haptoprene®-overflade muliggør ubesværet overførsel af de nødvendige drejningsmomenter, selv med
våde eller fedtede hænder. Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Løsnemomentet er højere end spændemomentet (overbelastningsbeskyttelse).
Bitholder med magnet til at holde C 6,3-bits.
Det ønskede moment kan indstilles trinløst ved hjælp af en momenttester (nr.
654300 −
654460) og en sekskantskruetrækker str. 5 (medfølger ikke). Forudindstilles fra fabrikken ved køb af min. 20 stk. i hver størrelse.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Bemærk:
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.